Spécifications
Dimensions
- Longueur56 cm
- Taille4
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesRuban rétroréfléchissant argent Fr 2.0000
- Classe ANSIType R Classe 3
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ASTM F1506, ISEA 107-2020 Type R Classe 3, NFPA 70E
- CouleurJaune haute visibilité
- Pays d’origineGuatemala
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités et les conditions de travail qui exigent que des vêtements à haute visibilité soient portés avec une protection contre les flammes ou les arcs électriques.
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementVestes
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques, protection contre les flammes, haute visibilité
- Groupe et classeType R Classe 3
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314262920
- MatérielTissu Westex DH
- Composition du matérielTissu Westex DH
- Nombre de bandes horizontales2
- ModèleSolide
- Type de produitVestes à haute visibilité
- Couleur des rayuresArgent
- TypeHaute visibilité
- CUP_NON616314262920
- Couleur de la vesteJaune haute visibilité
Aperçu
- Cote anti-arcs : ATPV 8.9 cal/cm2
- ANSI/ISEA 107 Classe 3
- Tissu Westex® DH solide pour une performance et un confort durables.
- Ruban réfléchissant ignifuge 3M™ Scotchlite™ de 2 po pour une visibilité supérieure
- Fermeture autoagrippante FR
- Conforme aux normes NFPA 70E et ASTM F1506
- À porter sur des vêtements cotés anti-arcs seulement. Ne doit pas être porté seul ou sur des vêtements non résistants aux arcs électriques.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure