Motion
305-MVFROR-2X/3X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-MVFROR-2X/3X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, 3 XL, Classe ANSI : Type R Classe 2, Orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874650
N° MFR305-MVFROR-2X/3X
Prix35.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
305-MVFROR-2X/3X

Gilet haute visibilité - Taille : 2 XL, 3 XL, Classe ANSI : Type R Classe 2, Orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI10874650
N° MFR305-MVFROR-2X/3X
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
Prix35.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Taille
    2, 3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Matériau en maille de polyester traité | 2 poches intérieures inférieures | Fermeture Velcro
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM D6413, ISEA 107
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail qui exigent que des vêtements de sécurité à haute visibilité soient portés avec des qualités ignifuges minimales.
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Cour, travaux routiers, chantiers navals, équipes de visiteurs
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    2 poches intérieures inférieures, fermeture à velcro
  • Numéro CUP du fabricant
    616314088537
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de poches
    2
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Type
    ANSI Classe 2
  • CUP_NON
    616314088537
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
305-MVFROR-2X/3X
  • Matériau en maille de polyester traité pour prévenir la formation de flamme
  • Traitement efficace pour jusqu’à 25 lavages
  • Ruban à deux tons FR 2 po
  • 2 poches inférieures intérieures
  • Fermeture autoagrippante
  • Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
  • Testé selon la norme ASTM D6413