Motion
310-1150B-LY/M
T-shirt à manches longues non ANSI avec protection solaire FPS 50+ , traitement anti-insectes et garniture noire
N° D’ARTICLE MI10874702
N° MFR310-1150B-LY/M
Prix30.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches longues non ANSI avec protection solaire FPS 50+ , traitement anti-insectes et garniture noire
N° D’ARTICLE MI10874702
N° MFR310-1150B-LY/M
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
Prix30.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 cm
  • Poids
    11.5 kg

Détails

  • Classe ANSI
    N
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour des niveaux de sécurité supplémentaires pour les activités à faible risque où la conformité à l’ANSI n’est pas requise, comme les récupérateurs de chariots de magasinage, les promeneurs de chiens, les préposés au stationnement, les joggers, les conducteurs de véhicules de livraison, les travailleurs récréatifs.
  • Numéro CUP du fabricant
    616314224324
  • CUP_NON
    616314224324

Aperçu

Description du fabricant
310-1150B-LY/M
  • Tissu œil-de-perdrix 100 % polyester
  • Matériau léger et durable qui évacue l’humidité
  • Renforcé par une protection FPS 50+ et un traitement insectifuge
  • La bordure noire à l’intérieur du bras et sur le côté aide à cacher la saleté
  • Tissu conforme à la norme ANSI