Spécifications
Dimensions
- Longueur50.8 cm
- TailleS
- Largeur45.72 cm
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- CouleurJaune haute visibilité
- DescriptionIdéal pour la construction, les chantiers navals, les municipalités et le recyclage.
- Mot-clé de descriptionVêtements haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant616314209161
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
Aperçu
- 5 oz Maille œil-de-perdrix en polyester (chemise)
- Matériau léger et durable qui évacue l’humidité (chemise)
- Ruban réfléchissant argenté de 2 po (chemise)
- 1 poche de poitrine supérieure gauche (chemise)
- Le mélange exclusif de Pritex et de fibres antimicrobiennes offre un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
- Résistance exceptionnelle à l’abrasion et à la fatigue (manchon)
- Sans silicone ni latex (manchon)
- Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments (manchon)
- Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et la moisissure qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 % (manchon)
- Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du manchon
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation