Spécifications
Détails
- Classe ANSIR3
- Type de fermetureFermeture éclair
- CouleurOrange haute visibilité
- DescriptionChandail en molleton grille à glissière pleine longueur deux tons avec fond noir ANSI Type R classe 3 et CAN/CSA Z96
- Type de vêtementVeste
- Haute visibilitéOui
- Type de hotteDétachable
- Numéro CUP du fabricant616314272516
- Matériel616314272516
- Nombre de poches3
- CUP_NON616314272516
Aperçu
- ANSI 107 Type R Classe 3
- CSA Z96 Classe 2
- Traitement de coquille hydrofuge
- Doublé de 10 oz Molleton avec un matériau laminé en molleton Grid de 4 oz
- 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
- Fermeture à glissière
- Capuchon amovible
- Col montant
- Bas et poignets noirs pour aider à cacher la saleté
- Poches avant pour réchauffer les mains
- 1 poche de poitrine à fermeture à glissière à gauche
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation