Motion
323-1475X-LY/4X
323-1475X-LY/4X
N° D’ARTICLE MI10875002
N° MFR323-1475X-LY/4X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
323-1475X-LY/4X
N° D’ARTICLE MI10875002
N° MFR323-1475X-LY/4X
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Chandail en molleton grille à glissière pleine longueur deux tons avec fond noir ANSI Type R classe 3 et CAN/CSA Z96
  • Type de vêtement
    Veste
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Détachable
  • Numéro CUP du fabricant
    616314272479
  • Matériel
    616314272479
  • Nombre de poches
    3
  • CUP_NON
    616314272479

Aperçu

Description du fabricant
323-1475X-LY/4X ANSI TYPE R CLASSE 3
  • ANSI 107 Type R Classe 3
  • CSA Z96 Classe 2
  • Traitement de coquille hydrofuge
  • Doublé de 10 oz Molleton avec un matériau laminé en molleton Grid de 4 oz
  • 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
  • Fermeture à glissière
  • Capuchon amovible
  • Col montant
  • Bas et poignets noirs pour aider à cacher la saleté
  • Poches avant pour réchauffer les mains
  • 1 poche de poitrine à fermeture à glissière à gauche