Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFournit la quantité minimale de matériaux à haute visibilité requis pour différencier visuellement l’utilisateur des environnements de travail non complexes, dans des scénarios où les dangers frappés ne s’approcheront pas à la vitesse de la route, et donc à des distances de détection et d’identification opérationnelles.
- Classe ANSIO1
- Type de fermetureFermeture éclair
- CouleurNoir
- DescriptionChandail en molleton à grille et glissière pleine longueur deux tons avec dos en X, classe 1, ANSI Type O et CAN/CSA Z96
- Type de vêtementVeste
- Type de hotteDétachable
- Numéro CUP du fabricant616314272622
- Matériel616314272622
- Nombre de poches3
Aperçu
- ANSI 107 Type R Classe 3
- CSA Z96 Classe 2
- Traitement de coquille hydrofuge
- Doublé de 10 oz Molleton avec un matériau laminé en molleton Grid de 4 oz
- 2" two-tone reflective tape for optimum visibility
- Fermeture à glissière
- Capuchon amovible
- Col montant
- Bas et poignets noirs pour aider à cacher la saleté
- Poches avant pour réchauffer les mains
- 1 poche de poitrine à fermeture à glissière à gauche
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure