Motion
33-125V/S
Gants en tricot de nylon sans couture avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Prêts pour les distributeurs
N° D’ARTICLE MI10875051
N° MFR33-125V/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de nylon sans couture avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Prêts pour les distributeurs
N° D’ARTICLE MI10875051
N° MFR33-125V/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Application
    • Revêtement mince, bonne prise pour une manipulation à haute dextérité • Manipulation de petites pièces • Opérations d’entretien et de réparation • Contrôle et inspection de la qualité
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot de nylon sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Prêts pour la distribution
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4131
  • Motif de prise
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    616314210334
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314210334

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE EN MÉLANGE DE NYLON 33-125V/S
  • Emballage de distribution prêt pour les distributrices d’équipement de protection individuelle (EPI) dans le milieu de travail industriel
  • La coquille en tricot de nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort