Motion
333-1500-R/5X
Coupe-vent multisaisons réversible à fond gris foncé ANSI Type R Classe 3 4-in-1 avec manches amovibles
N° D’ARTICLE MI10875063
N° MFR333-1500-R/5X
Prix102.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-vent multisaisons réversible à fond gris foncé ANSI Type R Classe 3 4-in-1 avec manches amovibles
N° D’ARTICLE MI10875063
N° MFR333-1500-R/5X
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
Prix102.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    65 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour la construction, les équipes d’arpentage, les services publics, les chantiers navals, les chantiers ferroviaires et partout où une grande visibilité est nécessaire.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314245473
  • Matériel
    616314245473
  • CUP_NON
    616314245473

Aperçu

Description du fabricant
333-1500-R/5X ANSI TYPE R CLASSE 3
  • La coquille extérieure en polyester à revêtement PU robuste offre une protection contre la pluie et le vent
  • Le fond, le col et les poignets gris foncé aident à cacher la saleté
  • 2" silver reflective tape
  • 2 poches extérieures à rabat
  • 1 poche pour radio sur le haut de la poitrine
  • Fermeture à glissière avec rabat-tempête
  • Poignets élastiques
  • Réversible au gris foncé avec poches cavalières 2 et poche poitrine
  • Passepoil argenté réfléchissant sur le côté réversible
  • Manches amovibles à fermeture éclair
  • Ourlet inférieur ajustable
  • Dos arrière allongé
  • Réussite du test de résistance à l’eau (essai de résistance à la pluie) AATCC 35