Motion
34-8743FY/TTG
Gants en laine technique tricotée sans couture Hi-Vis avec poignée en micromousse enduite de nitrile de première qualité sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875282
N° MFR34-8743FY/XXL
Prix19.04 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en laine technique tricotée sans couture Hi-Vis avec poignée en micromousse enduite de nitrile de première qualité sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10875282
N° MFR34-8743FY/XXL
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
Prix19.04 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 cm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Description
    Connu et apprécié partout dans le monde, MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de gants de manutention de précision dans les environnements secs. Les gens nous ont demandé de fabriquer un MaxiFlex® résistant aux coupures qui est toujours super mince, flexible, dextéreux et confortable. Nous l’avons fait. Voici. Nous l’appelons MaxiFlex® Cut.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4331
  • Type de poignée
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Matériau de la doublure
    Laine technique
  • Numéro CUP du fabricant
    616314184420
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314184420

Aperçu

Description du fabricant
34-8743FY/TTG
  • Fibres innovantes : nous nous approvisionnons en ingrédients de base pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux élevés de confort.
  • Renforcement – entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie des gants dans une zone intrinsèquement faible.
  • 360° respirabilité - le revêtement en nitrile micromousse breveté offre 360° respirabilité, ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui.
  • Forme, ajustement et sensation - imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort.
  • Dernière technologie de tricot : utilisée pour produire des doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts.
  • Pénétration constante de la doublure – à partir du nitrile, ne laissant que la doublure douce contre la peau.
  • La prise optimisée fournie par notre finition en micro-tasse permet une prise contrôlée.
  • Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH.
  • Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr pour une utilisation.
  • L’Oeko-Tex® Association a évalué et certifié ce produit comme étant sûr pour la peau dès qu’il entre en contact avec la peau.
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit.
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177