Motion
353-1048-LY/5X
Enduit à effet de pluie tout usage de 48 po, valeur ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI10875335
N° MFR353-1048-LY/5X
Prix57.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enduit à effet de pluie tout usage de 48 po, valeur ANSI Type R Classe 3
N° D’ARTICLE MI10875335
N° MFR353-1048-LY/5X
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
Prix57.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    39 cm
  • Longueur
    47 cm
  • Taille
    5
  • Poids
    19.5 kg
  • Largeur
    36 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Résistant à l’eau
  • Description
    Idéal pour les interventions d’urgence, la sécurité routière, l’équipe d’arpentage et les travailleurs routiers.
  • Type de vêtement
    5XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314132834
  • Nombre de poches
    3
  • CUP_NON
    616314132834

Aperçu

Description du fabricant
353-1048-LY/5X ANSI TYPE R CLASSE 3
  • Polyester léger avec revêtement en PU imperméable et coutures scellées
  • Fermeture à glissière avec rabat-tempête et boutons-pression
  • Poches à accès latéral
  • Capuchon dissimulé pour une protection supplémentaire
  • Porte-insigne