Motion
353-1200OR-4X/5X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1200OR-4X/5X

Manteau imperméable tout usage à valeur ajoutée ANSI Type R Classe 3 avec fond noir
N° D’ARTICLE MI10875337
N° MFR353-1200OR-4X/5X
Prix71.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1200OR-4X/5X

Manteau imperméable tout usage à valeur ajoutée ANSI Type R Classe 3 avec fond noir
N° D’ARTICLE MI10875337
N° MFR353-1200OR-4X/5X
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
Prix71.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    28 cm
  • Longueur
    60 cm
  • Taille
    4XL-5
  • Poids
    12 kg
  • Largeur
    40 cm

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description de la construction
    Rabat-tempête double hydrofuge à fond noir
  • Description
    Protection contre les éléments grâce à la conformité ANSI 107 pour une visibilité élevée. Léger (tissu de 150 deniers) imperméable, le Falcon Viz aide les travailleurs à être vus et à rester au sec dans des conditions défavorables.
  • Type de vêtement
    4XL-5XL
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    616314259517
  • CUP_NON
    616314259517

Aperçu

Description du fabricant
353-1200OR-4X/5X ANSI TYPE R CLASSE 3
  • Extérieur imperméable, respirant et léger 150 D indéchirable avec revêtement en PU
  • Bas et poignets noirs pour aider à cacher la saleté
  • S’étend sous la taille
  • Capuchon ajustable dissimulé pour une protection supplémentaire
  • 2 poches inférieures
  • 1 poche à l’intérieur de la partie supérieure de la poitrine
  • Onglets de microphone