Motion
353-2002-LY/L
Pantalon perméable à l’air résistant à l’eau ANSI Classe E
N° D’ARTICLE MI10875386
N° MFR353-2002-LY/L
Prix50.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pantalon perméable à l’air résistant à l’eau ANSI Classe E
N° D’ARTICLE MI10875386
N° MFR353-2002-LY/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15 cm
  • Longueur
    58 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    5 kg
  • Largeur
    30 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description de la construction
    Résistant à l’eau
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals et partout où des vêtements à haute visibilité sont nécessaires.
  • Type de vêtement
    L
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314212857
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314212857

Aperçu

Description du fabricant
353-2002-LY/L ANSI CLASSE E SERVICE INTENSIF
  • Imperméabilité, respirabilité et robustesse
  • Extérieur 300 D 100 % polyester
  • Matériau réfléchissant 3M Scotchlite
  • Taille élastique avec revers ajustable à bouton-pression
  • Poches à accès latéral