Motion
3656/M
Combinaison microporeuse avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI10875434
N° MFR3656/M
Prix129.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison microporeuse avec capuchon, bande élastique aux poignets et aux chevilles
N° D’ARTICLE MI10875434
N° MFR3656/M
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
Prix129.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    38.1 cm
  • Longueur
    38.74 cm
  • Poids
    4 kg
  • Largeur
    33.02 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Matériau microporeux respirant qui protège contre les particules sèches et les pulvérisations liquides. Convient à la fabrication, au lavage à pression, à la peinture, au resurfaçage et à la manipulation de la fibre de verre.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Matériau microporeux respirant qui protège contre les particules sèches et les pulvérisations liquides. Convient à la fabrication, au lavage à pression, à la peinture, au resurfaçage et à la manipulation de la fibre de verre.
  • Type de tissu
    Enduit microporeux
  • Caractéristiques
    Une solution de rechange plus économique à notre gamme PosiWear BA.
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    662909365590
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909365590

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE COMBINAISON MICROPOREUX 3656/M
  • Une solution de rechange plus économique à notre gamme PosiWear BA.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Les poignets et les chevilles élastiques empêchent la saleté et les débris de pénétrer
  • Capuchon et botte intégrés pour une protection supplémentaire
  • Tailles confortables
  • Peu pelucheux
  • Sans latex
  • Produit à usage unique

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté