Spécifications
Dimensions
- Longueur64 cm
- Poids11 kg
Détails
- Classe ANSIR3
- CouleurJaune haute visibilité
- DescriptionÀ porter tous les jours ou par-dessus des suites et des combinaisons contre les arcs électriques. Idéal pour une grande variété d’applications où une haute visibilité et une protection AR/FR sont nécessaires.
- Numéro CUP du fabricant616314213069
- Nombre de poches3
- CUP_NON616314213069
Aperçu
- Tricot en molleton AR/FR 11.2 oz
- Cote ARC : ATPV 19.2 cal/cm2
- Garniture ignifuge segmentée en matériau réfléchissant 2 po 3M Scotchlite
- Bas et poignets noirs pour aider à cacher la saleté
- Poches réchauffe-mains à l’avant et poche de poitrine à glissière à gauche
- Filetage FR aramide haute ténacité
- Capuchon ajustable sur cordon coulissant
- Glissière en résine n° 5 sur ruban aramide
- Pare-tempête sur la fermeture à glissière avant avec fermeture à boucles et à crochets
- Revers et ceinture en tricot côtelé FR
- NFPA 70E, ASMT F1506, ANSI 107-2015
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure