Spécifications
Détails
- CouleurBleu
- DescriptionJean double certifié AR/FR - 16.4 cal/cm2.
- Numéro CUP du fabricant616314163425
- Nombre de poches5
Aperçu
- Cote anti-arcs : ATPV 16.4 cal/cm2
- Denim 13oz FR
- Surpiqûre contrastante avec fil ignifuge haute ténacité Aramid
- Tout le métal est protégé thermiquement de la peau
- Agrafé à tous les points de stress
- One-way heavy duty #5 brass zipper on aramid tape
- 2 poches courbées à la taille, 1 poche à monnaie sur le côté droit, 2 poches arrière plaquées aux hanches, boucle pour marteau sur la jambe gauche et poche à outils sur la jambe droite
- Un ensemble de boutons de jeans en cuivre à l'avant de la taille
- NFPA 70E / ASTM F1506
- NFPA 2112-2012
- NFPA 1975-2009
- CAN/CGSB 155.20-2000,CAN/CGSB 155.22-97,et OSHA 29 CFR1910.269
- EN ISO 11611:2008, EN ISO 11612:2008, EN ISO14116:2008
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure