Motion
385-FRSC-NV/5X
385-FRSC-NV/5X
N° D’ARTICLE MI10875605
N° MFR385-FRSC-NV/5X
Prix188.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
385-FRSC-NV/5X
N° D’ARTICLE MI10875605
N° MFR385-FRSC-NV/5X
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
Prix188.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Combinaison double certifiée AR/FR avec fermeture à glissière - 9.2 cal/cm2
  • Caractéristiques
    Cote anti-arcs : ATPV 9.2 cal/cm2
  • Numéro CUP du fabricant
    616314164910
  • Nombre de poches
    8
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314164910

Aperçu

Description du fabricant
385-FRSC-NV/5X AR/FR DOUBLE CERTIFIÉ
  • Cote anti-arcs : ATPV 9.2 cal/cm2
  • 90 % coton / 10 % nylon
  • Fermeture à glissière en laiton à 2 voies à l’avant sur ruban aramide
  • 2 poches de poitrine à rabat avec fermeture à bouton-pression
  • Pare-tempête sur la fermeture éclair avant
  • Col chemisier protecteur; taille élastique sur le côté
  • Taille 2 et poches appliquées 2 à l’arrière des hanches
  • Poche à stylo sur la manche gauche, poche à outils sur la jambe
  • Poignets avec fermeture à pression à deux positions
  • Tout le métal est protégé thermiquement de la peau
  • Double certification aux normes NFPA 70E et NFPA 2112-2023
  • Sergé 7oz FR