Spécifications
Dimensions
- Longueur64 cm
- Poids18 kg
Détails
- CouleurHavane
- DescriptionIdéal pour les travailleurs exposés aux flammes et aux risques d’arc électrique.
- Numéro CUP du fabricant616314163715
- Nombre de poches2
- CUP_NON616314163715
Aperçu
- 7oz. Sergé 90 % coton / 10 % nylon FR
- Cote anti-arcs : ATPV 8.5 cal/cm2
- Double certification aux normes NFPA 70E et NFPA 2112-2012
- EPI 2
- 2 poches de poitrine avec ligne de crayon dans chacune; fermeture à rabat boutonné
- Agrafé à tous les points de stress
- Filetage aramide haute ténacité FR
- Boutons ignifuges en mélamine, fermeture avant, col, poignets et poches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure