Motion
39-C1375/S
Gants en tricot enduits de latex - taille P ou 7 , recouverts de polyuréthane, poignets ouverts, calibre 10 , matériau en latex
N° D’ARTICLE MI10875698
N° MFR39-C1375/S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot enduits de latex - taille P ou 7 , recouverts de polyuréthane, poignets ouverts, calibre 10 , matériau en latex
N° D’ARTICLE MI10875698
N° MFR39-C1375/S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Taille pour homme
    S
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la construction légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’aménagement paysager.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Démolition, maçonnerie et carrelage, fixation et assemblage de métal
  • Matériau arrière
    Tissu
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Ouvert
  • Description
    Gants en tricot de coton/polyester sans couture de poids supérieur avec prise froissée enduite de latex sur la paume et les doigts - Fermeture à boucles et à crochets
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Service intensif
  • EN388
    2243
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Froissement
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Démolition, maçonnerie et carrelage, fixation et assemblage de métal
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    10
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Noir
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    39- C1375/S
  • Numéro CUP du fabricant
    616314085956
  • Matériel
    Latex
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Finition froissée
  • Gamme de produits
    Sécurité maximale
  • Type de protection
    Abrasion, déchirure, perforation
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    39- C1375
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314085956

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURES 39-C1375/S
  • La coquille en tricot de coton/polyester sans couture est confortable et flexible
  • Le revêtement « froissé » en latex offre une adhérence supérieure dans des conditions humides/secs et offre une résistance à l’abrasion
  • Le motif courbé ergonomique des doigts réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement