Motion
3SS70002X
Manteau à coquille souple imperméable ANSI de type P classe 2
N° D’ARTICLE MI10875833
N° MFR3SS70002X
Prix107.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manteau à coquille souple imperméable ANSI de type P classe 2
N° D’ARTICLE MI10875833
N° MFR3SS70002X
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
Prix107.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    59.4 cm

Détails

  • Classe ANSI
    P2
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Description
    Idéal pour les travailleurs de la construction routière, les équipes d’arpentage, les travailleurs des services publics, les travailleurs des chemins de fer et des métros, et le personnel d’intervention d’urgence.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    072874078942
  • Matériel
    72874078942
  • Nombre de poches
    3
  • CUP_NON
    072874078942

Aperçu

Description du fabricant
3SS70002X ANSI TYPE P CLASSE 2
  • Blouson laminé à coquille souple 3 couches 100 % polyester
  • Jaune haute visibilité imperméable avec bandes réfléchissantes
  • 2 Poches inférieures avec fermetures éclair
  • 1 poche de poitrine avec fermeture à glissière
  • Poignets ajustables
  • Fermeture à glissière
  • ANSI/ISEA 107-2015 Type P Classe 2
  • Si un pantalon supplémentaire de catégorie E est porté avec un blouson de catégorie de performance 2 ou 3 , l’ensemble devient la catégorie de performance 3