Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
- Longueur50.8 cm
Détails
- ApplicationOffre une protection contre les coupures pour des applications telles que la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la transformation de la pâte et du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser autour d’une flamme nue ou dans des applications de chaleur.
- MarqueKut Gard
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionOffre une protection contre les coupures pour des applications telles que la fabrication de tôle, la peinture, la mise en conserve, le recyclage, l’assemblage, le moulage du plastique, la transformation de la pâte et du papier et la transformation des aliments. Ne pas utiliser autour d’une flamme nue ou dans des applications de chaleur.
- Mot-clé de descriptionGants CE
- Grade13
- Numéro CUP du fabricant616314217241
- CUP_NON616314217241
Aperçu
- La construction en tricot sans couture procure confort, ajustement et dextérité
- Le mélange exclusif de Pritex et de fibres antimicrobiennes offre un confort exceptionnel et ne causera pas d’irritation cutanée
- Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
- Excellente résistance à l’abrasion et à la fatigue
- Peut être porté seul ou comme doublure de gant
- Sans silicone ni latex
- Lavable de qualité supérieure, elle peut être lavée à plusieurs reprises avec un javellisant au chlore et des détergents caustiques
- Conforme aux exigences de la FDA et de l’USDA en matière de manipulation des aliments
- Contient une fibre antimicrobienne brevetée conforme à la norme ANSI 51 approuvée par la FDA et l’EPA pour le contact avec les aliments
- Il a été démontré que la fibre antimicrobienne inhibe la croissance de micro-organismes tels que les bactéries et les moisissures qui entrent en contact avec la fibre jusqu’à 99.9 %
- Les propriétés antimicrobiennes ne s’enlèveront pas de la fibre et dureront toute la durée de vie du gant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation