Motion
4036/S
Imperméable - 0.35 mm
N° D’ARTICLE MI10875847
N° MFR4036/S
Prix13.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable - 0.35 mm
N° D’ARTICLE MI10875847
N° MFR4036/S
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
Prix13.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    27.31 cm
  • Longueur
    36.2 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    12 kg
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé avec dos ventilé et cape hydrorésistant
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
  • Type de vêtement
    S
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    662909734631
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    662909734631

Aperçu

Description du fabricant
VESTE DE PLUIE 4036/S 0.35 MM
  • Fait de PVC et de polyester 0.35mm d’épaisseur
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
  • Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
  • Cape aérée à l’arrière
  • Col en velours côtelé pour plus de confort