Motion
4338/2XL
Combinaison de pluie trois pièces avec rayures réfléchissantes - 0.18 mm
N° D’ARTICLE MI10875880
N° MFR4338/2XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de pluie trois pièces avec rayures réfléchissantes - 0.18 mm
N° D’ARTICLE MI10875880
N° MFR4338/2XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    29.85 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Combinaison de pluie trois pièces avec rayures réfléchissantes - 0.18 mm
  • Type de vêtement
    2XL
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    662909404312
  • Nombre de poches
    3
  • CUP_NON
    662909404312

Aperçu

Description du fabricant
4338/2XL COMPLET DE PLUIE TROIS PIÈCES
  • Fait de PVC et de polyester 0.18mm d’épaisseur
  • Rayures réfléchissantes argentées de 2,5 cm pour une visibilité accrue
  • Dos cape aéré offrant une grande amplitude de mouvement
  • Capuchon à coulisse avec visière intégrée
  • Fermeture à glissière durable à l’avant avec rabat-tempête à cinq boutons-pression pour empêcher l’eau de pénétrer
  • Poche intérieure avec fermeture éclair
  • Deux grandes poches à rabat à l’avant pour le rangement
  • Poche de sécurité à l’avant sur le plastron
  • Bretelles réglables pour avec boucles et clous pour un ajustement parfait
  • Braguette avant avec bouton-pression