Motion
47218/L
Gilet en maille à trois poches traité ignifuge ANSI Type R classe 2
N° D’ARTICLE MI10876088
N° MFR47218/L
Prix9.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet en maille à trois poches traité ignifuge ANSI Type R classe 2
N° D’ARTICLE MI10876088
N° MFR47218/L
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
Prix9.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48.01 cm
  • Taille
    L

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Idéal pour une utilisation dans des conditions de travail qui exigent que des vêtements de sécurité à haute visibilité soient portés avec des qualités ignifuges minimales.
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662909505736
  • Nombre de poches
    3
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    662909505736

Aperçu

Description du fabricant
47218/L
  • Matériau en maille de polyester traité pour prévenir la formation de flamme
  • Traitement auto-extenseur efficace jusqu’à 25 lavages
  • Ruban réfléchissant argenté FR 2 po
  • Fermeture autoagrippante
  • 2 poches inférieures intérieures
  • 1 poche de poitrine extérieure
  • Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
  • Testé selon la norme ASTM D6413