Motion
5CS
Doigts en latex scellés sous vide non poudrés ISO 5 (Classe 100)
N° D’ARTICLE MI10876361
N° MFR5CS
Prix34.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doigts en latex scellés sous vide non poudrés ISO 5 (Classe 100)
N° D’ARTICLE MI10876361
N° MFR5CS
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
Prix34.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    48.26 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    7.711 kg
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les composants discrets, les disques durs, la liaison de matrice, la fixation de fils, les disques durs/têtes de film minces, l’optique, la finition, le nettoyage, la manipulation d’instruments de précision.
  • Couleur
    Naturel
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Description
    Idéal pour les composants discrets, les disques durs, la liaison de matrice, la fixation de fils, les disques durs/têtes de film minces, l’optique, la finition, le nettoyage, la manipulation d’instruments de précision.
  • Mot-clé de description
    Doigts CE
  • Caractéristiques
    Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Numéro CUP du fabricant
    616314278754
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314278754

Aperçu

Description du fabricant
LATEX SCELLÉ SOUS VIDE SANS POUDRE 5CS
  • Emballé pour les applications ISO 5 (classe 100)
  • Élimine les risques de contamination des huiles de silicone, des sels cutanés, des particules et des plastifiants
  • Pochette debout unique - identification facile du produit
  • Contient du latex naturel à 100 %, ce qui peut causer des réactions allergiques
  • Conforme aux normes ASTM et IEST-RP-CC 005.3
  • Conforme à la norme RoHS
  • P3 Processus polaire