Motion
68-106/TTG
Gants de conducteur en cuir non doublé - TTG ou taille 11, cuir de vache fleur supérieure, de qualité industrielle, non doublés, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI10876405
N° MFR68-106/XXL
Prix4.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir non doublé - TTG ou taille 11, cuir de vache fleur supérieure, de qualité industrielle, non doublés, couleur naturelle
N° D’ARTICLE MI10876405
N° MFR68-106/XXL
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
Prix4.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    66 cm
  • Poids
    15 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Qualité industrielle. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Demandes
    Applications générales, applications de construction, toiture, agriculture, travaux utilitaires, câblage
  • Matériau arrière
    Cuir de vache à grains
  • Type de fermeture
    Dos élastique froncé
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Description
    Qualité industrielle. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité industrielle
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Caractéristiques de la paume
    Paume sans couture résistante à l’abrasion
  • Type de protection
    Résistant à l’abrasion et usage général
  • Série
    68-106
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CÉRÉALE SUPÉRIEURE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE 68-106/XXL
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce droit augmente le confort lors des travaux fermés
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI