Motion
9110/S
Gants de conduite économiques en cuir de mouton à grains supérieurs avec doublure en mélange d’aramides - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10876962
N° MFR9110/S
Prix21.61 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conduite économiques en cuir de mouton à grains supérieurs avec doublure en mélange d’aramides - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI10876962
N° MFR9110/S
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
Votre prix21.61 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur
    45.72 cm
  • Taille
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Couleur
    Naturel
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Modèle à enfiler
  • Description
    Utilisé pour la manutention des matériaux, les opérations de manutention du verre, les industries de la pêche, l’assainissement, l’entretien général, le travail du bois, la manutention des déchets et le recyclage.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le cuir de peau de mouton est plus souple que le cuir de vache, ce qui lui permet d’être brisé dès le départ
  • Type de cuir
    Peau de mouton à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Polyester aramide
  • Numéro CUP du fabricant
    662909122049
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909122049

Aperçu

Description du fabricant
PEAU DE MOUTON PLEINE FLEUR ÉCONOMIQUE 9110/S
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le cuir de peau de mouton est plus souple que le cuir de vache, ce qui lui permet d’être brisé dès le départ
  • La doublure en para-aramide offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fond pas, ne s’enflamme pas et ne conduit pas d’électricité
  • Kevlar® la laine pour les coutures est robuste et plus durable
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good