Motion
9150-52685
Hotte ARC - 33 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10877005
N° MFR9150-52685
Prix888.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hotte ARC - 33 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI10877005
N° MFR9150-52685
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
Prix888.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    9 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les services électriques et publics, la pétrochimie, le gaz et le pétrole, l’exploitation minière, le soudage et les services d’urgence.
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Idéal pour les services électriques et publics, la pétrochimie, le gaz et le pétrole, l’exploitation minière, le soudage et les services d’urgence.
  • Mot-clé de description
    Vêtements anti-arcs
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314137587
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314137587

Aperçu

Description du fabricant
9150-52685 CAPUCHON ARC 33 CAL/CM2
  • Cote ARC : ATPV 33 cal/cm2
  • EPI 3 (HRC 3)
  • Intègre des lentilles de protection ARC absorbant les rayons UV et IR offrant une protection jusqu’à 33 cal/cm2; remplaçables
  • La fenêtre de teinte verte est recouverte d’une surface intérieure permanente antibuée
  • La lentille est allongée à 3 po du visage pour accommoder la protection respiratoire et aider à minimiser la formation de buée sur la lentille
  • Lentille conforme à la norme ANSI Z87.1
  • Comprend un casque de sécurité dialectrique et un adaptateur pour casque de sécurité
  • NFPA 70E 2012
  • ASTM F1506-2010a
  • OSHA 29 CFR1910.269