Motion
BQF12XL
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 5 mil
N° D’ARTICLE MI10877286
N° MFRBQF12XL
Prix0.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 5 mil
N° D’ARTICLE MI10877286
N° MFRBQF12XL
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
Prix0.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur  
    43.18 cm

Détails

  • Application
    Idéal pour l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’approvisionnement en produits de beauté, l’assemblage, la manipulation des aliments, la peinture, la finition, l’industrie générale, l’entretien ménager.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Idéal pour l’automobile, l’industrie pharmaceutique, les laboratoires, l’approvisionnement en produits de beauté, l’assemblage, la manipulation des aliments, la peinture, la finition, l’industrie générale, l’entretien ménager.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Texturé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314283734
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • CUP_NON
    616314283734

Aperçu

Description du fabricant
BQF12XL POUDRE JETABLE POUR GANTS EN NITRILE
  • 3x résistance aux perforations des gants en vinyle ou en latex de caoutchouc naturel
  • Naturellement antistatique, résistance de surface 10(9) ohms
  • Doigts et paumes entièrement texturés Geogrip 360sm
  • Conforme à la norme ASTM D6319