Motion
SQBF09XL
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 3 mil
N° D’ARTICLE MI10877503
N° MFRSQBF09XL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 3 mil
N° D’ARTICLE MI10877503
N° MFRSQBF09XL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL

Détails

  • Application
    Un gant très polyvalent pour une utilisation dans une vaste gamme d’applications pour une protection légère des mains contre les liquides, les produits chimiques et les débris.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Gants de nitrile jetables, sans poudre, avec préhension texturée - 3 mil
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Texturé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314284045
  • Style en poudre
    Sans poudre

Aperçu

Description du fabricant
GANT JETABLE EN NITRILE SQBF09XL
  • La prise texturée offre une bonne prise dans les environnements humides ou secs
  • Gants sans latex
  • Ambidextre pour un enfilage rapide et facile
  • Sans poudre pour un confort propre et une sensibilité tactile supérieure
  • Antistatique, résistance de surface 10^9 ohms
  • Le poignet perlé ajoute une résistance supplémentaire au bord du poignet pour une durée de vie plus longue du gant et empêche le liquide de s’écouler
  • Conforme à la norme RoHS