Motion
TDESDNYS
Gants antistatiques (ESD) en tricot de nylon/fibre de carbone sans couture avec poignée enduite de polyuréthane sur les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877575
N° MFRTDESDNYS
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants antistatiques (ESD) en tricot de nylon/fibre de carbone sans couture avec poignée enduite de polyuréthane sur les bouts des doigts
N° D’ARTICLE MI10877575
N° MFRTDESDNYS
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S
  • Longueur  
    40.64 cm

Détails

  • Application
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Marque
    QRP
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans la fabrication de cartes de circuits imprimés, les munitions, l’assemblage électronique et l’aérospatiale.
  • Mot-clé de description
    Gants CE
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314282416
  • CUP_NON
    616314282416

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE NYLON/CARBONE TDESDNYS
  • Fils de fibre à dissipation électrostatique (ESD) mélangés à du nylon peu pelucheux qui réduit l’accumulation d’électricité statique sur la surface du gant pour une performance améliorée dans l’assemblage électronique
  • Gants en tricot sans couture offrant une excellente dextérité
  • Le bout des doigts recouvert de polyuréthane offre une prise sûre dans des conditions sèches et légèrement humides/grasses et offre une dextérité élevée et une sensibilité tactile
  • Bracelet-manchette en élasthanne - Sans latex
  • Conforme à la norme RoHS