Motion
1BC42128J
Gants Hotmill en coton très épais avec doublure en feutre - Haut à bande
N° D’ARTICLE MI10877700
N° MFR1BC42128J
Prix6.09 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants Hotmill en coton très épais avec doublure en feutre - Haut à bande
N° D’ARTICLE MI10877700
N° MFR1BC42128J
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
Prix6.09 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gants robustes multicouches pour laminoir à chaud offrant un confort et une durabilité supérieurs. Utilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
  • Application
    • Verre flottant • Fonderies et moulage en métal • Fabrication de céramique • Opérations de forgeage
  • Couleur
    Naturel
  • Type de poignet
    Haut à bande
  • Description
    Gants robustes multicouches pour laminoir à chaud offrant un confort et une durabilité supérieurs. Utilisé pour la manipulation des métaux chauds, la manipulation du verre, les fonderies et les opérations de forgeage.
  • Mot-clé de description
    Protection contre la chaleur
  • Doublé
    Feutre
  • Numéro CUP du fabricant
    072874456672
  • CUP_NON
    072874456672

Aperçu

Description du fabricant
COTON 1BC42128J TRÈS LOURD
  • 12 oz, 3-Ply velours côtelé Boss 100 % coton, palme
  • 14 oz Doublure en feutre
  • 10 oz Dos de la main
  • Bracelet-manchette supérieur à bande
  • Conception de coupe nette
  • Pouce d’aile
  • Offert sans logo en taille Grand