Motion
1PU4000XS
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10877779
N° MFR1PU4000XS
Prix10.83 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI10877779
N° MFR1PU4000XS
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
Prix10.83 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS
  • Longueur
    50 cm
  • Taille
    XS

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4343
  • Caractéristiques
    Dos respirant
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de poignée
    Plat
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    072874067618
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874067618

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT SANS COUTURE 1PU4000XS EN MÉLANGE DE POLYKOR
  • Dos respirant
  • EN 388 : 4343 (niveau de coupe 3)
  • Extérieur en PEHP (oléfine)/nylon/élasthanne pour une résistance maximale
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Paume enduite de polyuréthane