Motion
280-HP341SR-71
DÔME LISSE DE STYLE CAPUCHON 280-HP341SR-71
N° D’ARTICLE MI10877899
N° MFR280-HP341SR-71
Prix25.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DÔME LISSE DE STYLE CAPUCHON 280-HP341SR-71
N° D’ARTICLE MI10877899
N° MFR280-HP341SR-71
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
Prix25.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    La forme lisse du dôme est idéale pour les applications de soudage et les accessoires. Le bac à pluie et la coquille en polyéthylène haute densité à conception à fentes conviennent à tous les accessoires les plus récents tels que la protection auditive, les écrans faciaux, les trousses forestières ou la protection contre le soudage. Des points de fixation pour les mentonnières, etc. Suspensions confortables à sangles en nylon à 4 points avec verrouillage par goupille ou notre réglage exclusif à cliquet « swing Wheel » pour s’adapter correctement à toutes les tailles de tête, grandes ou petites. Grandes surfaces d’impression pour le logo de l’entreprise à l’avant, sur les côtés et à l’arrière.
  • Type d’ajustement
    Clé à cliquet
  • Couleur
    Bleu acier
  • Numéro CUP du fabricant
    620606006758

Aperçu

Description du fabricant
DÔME LISSE DE STYLE CAPUCHON 280-HP341SR-71
  • La coquille légère en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé contre les rayons UV réduit la fatigue du travailleur
  • La coquille en dôme lisse est dotée d’un bac à pluie pour plus de commodité dans des conditions météorologiques défavorables
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
  • La suspension à sangle pivotante permet à l’utilisateur d’inverser l’enfilage du chapeau sans avoir à réinstaller la suspension
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Conforme aux exigences -ANSI/ISEA Z89.1 Type I et CSA Z94.1 Type I
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon