Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Diamètre extérieur7.7500 po
- Longueur de vis1.2500 po
- Taille de la vis1/2-20 x 1-1/4
- Poids4.91 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier allié
- StyleHaute résistance
- CUP_NON662786005138