Motion
RNAO10X17X10-TV-XL

INA (SCHAEFFLER)
RNAO10X17X10-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, D.E. de 17 mm
N° D’ARTICLE MI10882087
N° MFRRNAO10X17X10-TV-XL
Prix35.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO10X17X10-TV-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, D.E. de 17 mm
N° D’ARTICLE MI10882087
N° MFRRNAO10X17X10-TV-XL
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
Prix35.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    17 mm
  • Poids
    0.019 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAO10X17X10-TV-XL présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 17 mm et pèse 0.019 lb, ce qui le rend approprié pour les assemblages de précision compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNAO10X17X10-TV-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    29500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5500 N
  • Série
    ARNO

Aperçu

Description du fabricant
RNAO10X17X10-TV-XL ROULEMENTS À AIGUILLES