Motion
NKIB5905-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5905-XL

Palier de butée - Double direction, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10882136
N° MFRNKIB5905-XL
Prix139.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5905-XL

Palier de butée - Double direction, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10882136
N° MFRNKIB5905-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix139.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    4.424 oz

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.957,734 lbf
  • Série
    NKIB
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
NKIB5905-XL ROULEAU À AIGUILLE/PEIGNE BRG À BILLE