Motion
NKIB5913-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5913-XL

Palier de butée - Double direction, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 38 mm
N° D’ARTICLE MI10882186
N° MFRNKIB5913-XL
Prix650.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKIB5913-XL

Palier de butée - Double direction, diamètre de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 38 mm
N° D’ARTICLE MI10882186
N° MFRNKIB5913-XL
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
Prix650.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    1.431 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15.512,59 lbf
  • Série
    NKIB59
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
NKIB5913-XL ROULEAU À AIGUILLE/PEIGNE BRG À BILLE