Motion
C301B
Moteur antidรฉflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 190 V, 380 V, logement XPFC, 50 Hz, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI10896771
Nยฐ MFRC301B
Prix2,074.69 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.
Moteur antidรฉflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, 190 V, 380 V, logement XPFC, 50 Hz, 60 Hz, base 3600 tr/min, service continu
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI10896771
Nยฐ MFRC301B

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis et peut prendre plus de temps ร  traiter et ร  expรฉdier
Prix2,074.69 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrรฉmitรฉ d'entraรฎnement
    6205
  • Taille opposรฉe du roulement d'extrรฉmitรฉ d'entraรฎnement
    6203
  • Longueur totale
    13.9500 po, 354.32 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    13.9500 po;354.32 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamรจtre de lโ€™arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    70 lb, 31.75 kg

Dรฉtails

  • Dรฉtails supplรฉmentaires
    Homologuรฉ onduleur ร  cage dโ€™รฉcureuil; Chรขssis en fonte; Thermostatique; Homologuรฉ UL et certifiรฉ CSA
  • Plage de tempรฉrature ambiante
    104 ยฐF;40 ยฐC
  • Montage de la boรฎte dโ€™assemblage
    F1
  • Rรฉgime de base
    3600 tr/min
  • Pays dโ€™origine
    Mexique
  • Description
    HP : 1.50 ET 1, F#143TC, TR/MIN : 3600 ET 3000, 230/460 ET 190/380 V, EPFC
  • Mot-clรฉ de description
    Antidรฉflagrant
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type รฉlectrique
    Cage dโ€™รฉcureuil
  • Type de boรฎtier
    XPFC
  • Matรฉriau du cadre
    Fonte
  • Cote de frรฉquence
    50 Hz, 60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.7 A, 2 A, 3.4 A, 4 A
  • Efficacitรฉ de la pleine charge
    0.855
  • Couple de pleine charge
    2.2 pi-lb;2.98 N-m
  • HP
    1.50 hp;1 hp
  • Classe dโ€™isolation
    F
  • Cote IP
    IP54
  • Code KVA
    M
  • kW
    1.1 kW;0.75 kW
  • Numรฉro de catalogue du fabricant
    C301B
  • Modรจle
    143TTGN14011AA
  • Catรฉgorie de moteur
    Antidรฉflagrant
  • Puissance du moteur
    1 hp, 1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension dโ€™alimentation du moteur
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs antidรฉflagrants (emplacement dangereux)
  • Type dโ€™arbre
    T
  • Mรฉthode de dรฉmarrage
    Ligne;Ondulateur
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de tempรฉrature
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    190 V, 230 V, 380 V, 460 V

Aperรงu

Description du fabricant
143TTGN14011 3515HP 143TC 3600RPM 3PH

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont รฉgalement achetรฉ