Motion
31310

NTN
31310

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 1.1516 po, ABEC-1, RBEC-1, JIS-0, Précision ISO-Normale
N° D’ARTICLE MI10898553
N° MFR31310
Prix179.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
31310

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 50 mm, D.E. de 110 mm, Largeur de 1.1516 po, ABEC-1, RBEC-1, JIS-0, Précision ISO-Normale
N° D’ARTICLE MI10898553
N° MFR31310
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
Prix179.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    1.1516 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0061
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253065197
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4550253065197

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 31310 (MOYEN
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.