Motion
6202LLHC3/EM

NTN
6202LLHC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10898576
N° MFR6202LLHC3/EM
Prix22.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6202LLHC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10898576
N° MFR6202LLHC3/EM
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
Prix22.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0197 po, 0.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6202LLHC3/EM (RADIAL - SMAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6202LLHC3/EM est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 15mm , conception droite, double scellé, 35mm DE et 11mm de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6202LLHC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253091882
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact léger
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253091882

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6202LLHC3/EM (RADIAL - SMAL