Motion
BL314ZZC3/EM

NTN
BL314ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898608
N° MFRBL314ZZC3/EM
Prix646.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL314ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI10898608
N° MFRBL314ZZC3/EM
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
Prix646.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    6.482 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aluminium
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    ROULEMENT À BILLES BL314ZZC3/EM (CAPACITÉ MAXIMALE)
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le BL314ZZC3/EM est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 70mm , conception droite, blindé simple, 150mm DE et 35mm de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL314ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253092094
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253092094

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES BL314ZZC3/EM (CAPACITÉ MAXIMALE)