Motion
SUCNFL207-23FG1

NTN
SUCNFL207-23FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en thermoplastique
N° D’ARTICLE MI10898742
N° MFRSUCNFL207-23FG1
Prix477.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCNFL207-23FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en thermoplastique
N° D’ARTICLE MI10898742
N° MFRSUCNFL207-23FG1
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
Prix477.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253027270
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253027270

Aperçu

Description du fabricant
RÉSISTANT À LA CORROSION SUCNFL207-23FG1 (BEA