Motion
SUCT204

NTN
SUCT204

Unité de prise en charge de roulement à billes série Sentinel - Alésage 20 mm, boîtier en acier inoxydable, collet de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI10898743
N° MFRSUCT204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCT204

Unité de prise en charge de roulement à billes série Sentinel - Alésage 20 mm, boîtier en acier inoxydable, collet de vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI10898743
N° MFRSUCT204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    76.0 mm, 3.0000 po
  • Largeur de la carrosserie
    1.2500 po; 32.0 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre du trou
    0.7500 po, 19.0 mm
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    94 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    ST204N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SUCT204
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2270 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC204
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529502219

Aperçu

Description du fabricant
SUCT204N RÉSISTANT À LA CORROSION (ROULEAU