Motion
XLS2-1/2

NTN
XLS2-1/2

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.5000 po de diamètre intérieur, 3.8750 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI10898751
N° MFRXLS2-1/2
Prix208.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS2-1/2

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 2.5000 po de diamètre intérieur, 3.8750 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI10898751
N° MFRXLS2-1/2
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
Prix208.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Rayon du filet
    0.0600 po, 1.524 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6875 po, 17.463 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.8750 po
  • Global Largeur  
    0.6875 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    XLS2-1/2 ROULEMENT À BILLES (AUTRE)
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le XLS2-1/2 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 2.5000-inch alésage avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 3.8750-inch pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS2-1/2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359181944
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253074670

Aperçu

Description du fabricant
XLS2-1/2 ROULEMENT À BILLES (AUTRE)