Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage380 mm
- Longueur jusqu’à Alésage160 mm
- Extérieur Diamètre475 mm
- Taille de la visM22 x 130
Détails
- Couple d’installation915 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantT151380
- Numéro CUP du fabricant662345058469
- MatérielAcier
Aperçu
- Installation facile avec un réglage radial et axial infini
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Une véritable connexion entre arbre et moyeu sans aucun des inconvénients opérationnels des rainures de clavette ou cannelures