Motion
SA-G01-C4-C115-E31

NACHI HYDRAULIC
SA-G01-C4-C115-E31

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 13.2 gal/min, bobine de 110 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10905947
N° MFRSA-G01-C4-C115-E31
Prix409.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
SA-G01-C4-C115-E31

Vanne de régulation directionnelle hydraulique - Actionnement par solénoïde, débit max. de 13.2 gal/min, bobine de 110 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10905947
N° MFRSA-G01-C4-C115-E31
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
Prix409.05 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement par solénoïde
  • Matériau du corps
    Fonte
  • Tension du serpentin
    110 V c.a.
  • Débit maximum
    13.2 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi

Aperçu

Description du fabricant
SA-G01-C4-C115-E31 CLAPET SE FERME 110V