Motion
6-607-005-003-0000

WICHITA CLUTCH
6-607-005-003-0000

Raccord produit - Dimensions : 7, 7.8100 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série HSD
N° D’ARTICLE MI10906085
N° MFR6-607-005-003-0000
Prix4,856.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WICHITA CLUTCH
6-607-005-003-0000

Raccord produit - Dimensions : 7, 7.8100 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série HSD
N° D’ARTICLE MI10906085
N° MFR6-607-005-003-0000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,856.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    7.8100 po
  • Code de taille du raccord produit
    7

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    HSD

Aperçu

Description du fabricant
6-607-005-003-0000 7.0 HSD 1.125 219806