Motion
6-609-005-000-0000

WICHITA CLUTCH
6-609-005-000-0000

Raccord produit - Dimensions : 9.4, 10.2500 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série HSD
N° D’ARTICLE MI10906094
N° MFR6-609-005-000-0000
Prix4,953.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WICHITA CLUTCH
6-609-005-000-0000

Raccord produit - Dimensions : 9.4, 10.2500 po de diamètre extérieur, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série HSD
N° D’ARTICLE MI10906094
N° MFR6-609-005-000-0000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,953.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    10.2500 po
  • Code de taille du raccord produit
    9.4

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    HSD

Aperçu

Description du fabricant
6-609-005-000-0000 9.4 HSD MOINS DE COLLET