Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon5.8440 po
- Taille du boulon9/16 po
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9400 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0470 po
- Longueur totale7.0630 po
- Largeur totale4.3800 po
- Poids5 lb
Détails
- Numéro de palierPN-28T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurArgent
- DescriptionRoulement à billes à bride à 2-Bolt en acier inoxydable monté Sealmaster - Roulement 52100 en acier, revêtement en nickel phosphoreux - Verrouillage concentrique - Résistant à la corrosion - CRFTS-PN28T
- Capacité de charge dynamique7901 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de nickel phosphoreux
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant662461394236
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1600 tr/min
- Vitesse maximale1600 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointContact multi-lèvres
- Auto-alignementOui
- SérieFEUILLES
- Capacité de charge statique5139 lbf